audio-technica
audio-technicaの 静電気対策用品
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ブチル系ローラー向け転写パット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6冊)
注文コード
62395658
品番
DMT-2033R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ブチル系合成ゴム、30タック(弱粘着)、110タック(中粘着)、CNT(導電性)に使用可能。
ローラーへの糊成分転写を最小限に抑えブチルゴムにも使用可能にしました。
適合機種
ブチル系合成ゴム、30タック、110タック/ブチル系導電性合成ゴム、CNT専用
材質
PE
色
白
枚数
50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
粘着剤
アクリル系粘着剤
粘着力(N/25mm)
【シート】2.3 / ±0.8N(230±80gf)
注意
※450タック(強粘着)には使用できません。