audio-technica
audio-technicaの 静電気対策用品
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62395841
品番
HC-730/30+DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-325NF-5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。
材質
【コットン】セルロース
寸法(mm)
【コットン】250×250/4折、【シート転写面】250×350
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
内容量(L)
【洗浄液】1(5本)
材質(シート)
ブチル系合成ゴム
ローラー(W×Φmm)
300×30
粘着力
弱粘着 (30タック)張り合わせ用
色(シート)
ブラック
シート厚さ(mm)
5
入数
【コットン】100
洗浄方式
【シート】溶剤洗浄
色(ローラー)
アイボリー
硬度(°)
【ローラーゴム】30
注意
※転写用粘着ゴムシートの洗浄には専用の洗浄液が必要となります。