KSR-229035R 超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工 62395858

超硬2枚刃コーナR付エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62395858品番KSR-229035R
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。

用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)刃数2枚刃刃長(mm)8全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4コーナーR(mm)0.35刃径(mm)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする