協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
超硬センターVエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
5
先端径(mm)
0.2(フラット)
注文コード
62396199
品番
KSV-28050
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・先端径
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5〜Φ6)で揃えました。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
10
全長L(mm)
60
先端径(mm)
0.2(フラット)
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6
刃径(mm)
5