超硬センターVエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)2 先端径(mm)0.1(フラット) 注文コード62396339 品番KSV-24520
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は刃径・先端径など129種類から選べます 他の種類を見る

先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5〜Φ6)で揃えました。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃長(mm)4 全長L(mm)45 先端径(mm)0.1(フラット) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 刃径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする