audio-technica
audio-technicaの 静電気対策用品
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
入数
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
注文コード
62396726
品番
HC-710/110+DMT-2033R+DMB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
入数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
材質(シート)
PE
粘着剤
【シート】アクリル系粘着剤
ローラー(W×Φmm)
100×30
粘着力
中粘着 (110タック)
粘着力(N/25mm)
【シート】2.3 / ±0.8N(230±80gf)
色(シート)
白
入数
【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)
色(ローラー)
ダークブラウン
硬度(°)
【ローラーゴム】30