ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62396769 品番HC-73CNT+DMT-2033R+DMB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電気抵抗値を105〜90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。
ハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減。
軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。

材質(ローラー部)ブチル系導電性合成ゴム 材質(シート)PE 粘着剤【シート】アクリル系粘着剤 ローラー(W×Φmm)30×20 粘着力(N/25mm)【シート】2.3 / ±0.8N(230±80gf) 色(シート) 入数【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済) 色(ローラー)ブラック 硬度(°)【ローラーゴム】45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする