ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パットセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 入数【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済) 注文コード62396805 品番HC-730/110+DMT-2033R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は入数など9種類から選べます 他の種類を見る

中粘着のローラーを使用し、厚いフィルム材などに最適です。

材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム 材質(シート)PE 粘着剤【シート】アクリル系粘着剤 ローラー(W×Φmm)300×30 粘着力中粘着 (110タック) 粘着力(N/25mm)【シート】2.3 / ±0.8N(230±80gf) 色(シート) 入数【シート】50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済) 色(ローラー)ダークブラウン 硬度(°)【ローラーゴム】30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする