HC-730/30+ADシート200*300+DMB-7 ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット audio-technica 62397155 HC-730/30+ADシート200*300+DMB-7 ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット audio-technica 62397155 HC-730/30+ADシート200*300+DMB-7 ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット audio-technica 62397155

ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 入数【シート】5 注文コード62397155 品番HC-730/30+ADシート200*300+DMB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は入数など10種類から選べます 他の種類を見る

低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに最適です。

寸法(mm)【シート転写面】200×350 材質(ローラー部)ブチル系合成ゴム 材質(シート)ウレタン系粘着エラストマー ローラー(W×Φmm)300×30 粘着力弱粘着 (30タック)張り合わせ用 色(シート)透明 入数【シート】5 洗浄方式【シート】水洗い 色(ローラー)アイボリー 硬度(°)【ローラーゴム】30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする