audio-technica
audio-technicaの 静電気対策用品
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ブチル系特殊粘着ゴムハンドクリーナー+転写パット+設置台セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62397225
品番
HC-715/450+ADシート200*300+DMB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
寸法(mm)
【シート転写面】200×350
材質(ローラー部)
ブチル系合成ゴム
材質(シート)
ウレタン系粘着エラストマー
ローラー(W×Φmm)
150×30
粘着力
強粘着 (450タック)
色(シート)
透明
入数
【シート】5
洗浄方式
【シート】水洗い
色(ローラー)
ブルー
硬度(°)
【ローラーゴム】23