audio-technica
audio-technicaの 静電気対策用品
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ブチル系特殊粘着ゴム ペン型粘着棒+転写パット+設置台セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62397286
品番
HC-03B+ADシート200*300+DMB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに最適なスタンダードタイプです。
材質
【ローラーゴム】ブチル系合成ゴム
寸法(mm)
【ゴム】7×SΦ5、【シート転写面】200×350
色
【ゴム】ブルー
材質(シート)
ウレタン系粘着エラストマー
色(シート)
透明
入数
【シート】5
洗浄方式
【シート】水洗い
硬度(°)
【ローラーゴム】23