audio-technica
audio-technicaの 静電気対策用品
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
使い捨てタイプペン型粘着棒+転写用粘着マットセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62398011
品番
ATスティック3Φ+ADシート 70* 70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スティックタイプで微細なゴミをピンポイントで除去できます。
その他
【粘着部】SΦ3
寸法(mm)
【シート転写面】70×70
外形寸法(mm)
Φ3×150
材質(シート)
ウレタン系粘着エラストマー
粘着剤
ウレタン系粘着エラストマー
色(シート)
透明
入数
【シート】10
洗浄方式
【シート】水洗い