audio-technica
audio-technicaの 静電気対策用品
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類
audio-technicaの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
転写用粘着ゴムシート+コットン+洗浄液セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62398090
品番
DMR-2535+TC-33+TC-315FL-18L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム
ホコリや毛羽だちもなく静電気が発生しにくいセルロース100%の特殊素材。
洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。
適合機種
ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム
材質
【コットン】セルロース、ブチル系合成ゴム
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
【コットン】250×250/4折、【転写面】250×350
色
ブラック
内容量(L)
【洗浄液】18
入数
【コットン】100
洗浄方式
溶剤洗浄
注意
※転写用粘着ゴムシートの洗浄には専用の洗浄液が必要となります。
※消防法:該当製品(第4類引火性液体、第二石油類水溶性液体)
※危険物・引火性の物:該当 プロピレングリコールモノメチルエーテル 含有量99%以上