転写用粘着ゴムシート+設置台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アイボリー 注文コード62398117 品番DMR-2535/SOR60+DMB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

ブチル系導電性合成ゴムを使用したハンドクリーナー(CNTシリーズ、CGシリーズ)との組み合わせにより、最大の効果を発揮します。
水洗い可能でメンテナンスも簡単です。
ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。

適合機種ブチル系導電性合成ゴム 材質帯電防止ウレタンゴム 厚さ(mm)3 寸法(mm)【転写面】250×350 アイボリー 入数【シート】2 洗浄方式水洗い 硬度(°)【ゴム】11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする