※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADシート200*300+DMB-7 転写用粘着マット+設置台セット audio-technica 62398126 ADシート200*300+DMB-7 転写用粘着マット+設置台セット audio-technica 62398126

転写用粘着マット+設置台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62398126 品番 ADシート200*300+DMB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

マイクロスティッククリーナー、ATスティックに適応したADシート。
水洗い可能で、メンテナンスも簡単です。
ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。

適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム 材質ウレタン系粘着エラストマー 寸法(mm)【転写面】200×350 透明 入数【シート】5 洗浄方式水洗い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする