DMT-2033R+DMB-7 転写パット+設置台セット audio-technica 62398151

DMT-2033R+DMB-7 転写パット+設置台セット audio-technica 62398151
DMT-2033R+DMB-7 転写パット+設置台セット audio-technica 62398151

転写パット+設置台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62398151品番DMT-2033R+DMB-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ブチル系合成ゴム、30タック(弱粘着)、110タック(中粘着)、CNT(導電性)に使用可能。
ローラーへの糊成分転写を最小限に抑えブチルゴムにも使用可能にしました。
ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。

適合機種ブチル系合成ゴム、30タック、110タック/ブチル系導電性合成ゴム、CNT専用材質PE枚数50枚/冊(ベース板1枚付属、1冊はベース板へ取り付け済)粘着剤アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)【シート】2.3 / ±0.8N(230±80gf)
注意
※450タック(強粘着)には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする