ENJOY EAJ1000 WELL-BE GRACE ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62398275 品番 EAJ1000
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

撥水/防汚/ヨコストレッチ/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応スカーフループ(サポートループ付き)/ハンコ&リップポケット(裏側)/内ポケット(フェムテックポケット/メイクアップポケット)/動きやすい袖(ARM360°プラス)/肩パッドなし

用途ウェルビーイングに、私らしく輝く毎日を。ファッショントレンドのツイード生地をユニフォームに。女性らしいデザイン、高級感もある金属ボタンで印象がワンランクアップ。デザイン面だけでなく、白でも汚れにくい撥水・防汚加工をほどこしたり、多機能ポケットなど、機能面にもこだわりました。パンツにもスカートにも合わせやすいデザインで、今よりも半歩先を行くニューオフィススタイルです。肩パットなしの軽い仕立てで着心地上々のジャケット。素材には洗練された印象の軽やかなツイード生地を使用。ブライトレーヨンリングの光沢感と、白黒の意匠糸により高級感を感じさせるジュエリーなツイード素材。ツイード特有の重みを感じさせない快適な着心地です。やわらかい上品な印象のホワイトチェックと、落ち着いた大人っぽい印象のブラックチェックで、洗練された高級感を演出します。撥水防汚加工付きなので明るい色でも安心して着用して頂けます。 ホワイトチェック サイズ5 混率(%)ポリエステル80%/レーヨン20%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする