用途ウェルビーイングに、私らしく輝く毎日を。ファッショントレンドのツイード生地をユニフォームに。女性らしいデザイン、高級感もある金属ボタンで印象がワンランクアップ。デザイン面だけでなく、白でも汚れにくい撥水・防汚加工をほどこしたり、多機能ポケットなど、機能面にもこだわりました。パンツにもスカートにも合わせやすいデザインで、今よりも半歩先を行くニューオフィススタイルです。どんな身長でも着こなせるきれい見え万能ジレ。センターベンツとすそのトリミングで、どんな身長の方でも羽織るだけできれいな印象に。ストレッチ性もあり、一日中来ていても快適です。充実のポケットも嬉しい。素材には洗練された印象の軽やかなツイード生地を使用。ブライトレーヨンリングの光沢感と、白黒の意匠糸により高級感を感じさせるジュエリーなツイード素材。ツイード特有の重みを感じさせない快適な着心地です。やわらかい上品な印象のホワイトチェックと、落ち着いた大人っぽい印象のブラックチェックで、洗練された高級感を演出します。撥水防汚加工付きなので明るい色でも安心して着用して頂けます。
色ブラックチェック
サイズ13
混率(%)ポリエステル80%/レーヨン20%