CBNコーナーR付1枚刃エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)0.2 注文コード62399525 品番BREF-102001006
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径など56種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。

用途焼き入れ鋼の加工 仕様CBN層:0.4mm 材質CBN 刃数1枚刃 刃長(mm)0.2 首径(mm)0.18 全長L(mm)50 有効長(mm)0.6 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 コーナーR(mm)R0.01 刃径(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする