協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
CBNコーナーR付1枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.2
注文コード
62399559
品番
BREF-102002012
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
仕様
CBN層:0.4mm
材質
CBN
刃数
1枚刃
刃長(mm)
0.2
首径(mm)
0.18
全長L(mm)
50
有効長(mm)
1.2
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
コーナーR(mm)
R0.02
刃径(mm)
0.2