ENJOY EAJ1009 Glossy Flora ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62399831 品番 EAJ1009
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

2wayストレッチ/吸汗/速乾/抗菌/防臭/静電気防止仕様/ニットメッシュ裏地/サスティナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング /オールシーズン対応大容量ポケット/インカムループ/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°プラス)/内ポケット/肩パッドなし/半背裏/袖口折り返し/後ろサイドベンツ/内側胸ポケット

用途シャープな艶やかさを秘めた服。艶感のあるシャドーストライプ生地、女性らしさを引き立てるシルエットに、大人の女性の格好良さをプラス。抗菌防臭、インカムをすっきり収納できるループなど、機能面にもこだわった「Glossy Flora」。鮮度の高いラグジュアリーな印象のシリーズです。ノーカラーとテーラードのいいとこ取りできちんと見えのジャケット。素材はブライト糸と凹凸のあるサテン組織で女性らしい艶感とドレープ性を感じさせるシャドーストライプ。抗菌防臭の糸を使用しているので、気になる汗のにおいや部屋干し臭も防ぐ、2WAYストレッチの快適で伸びやかな着心地の素材です。さらに、使い終わった古着や工場での生産時に出た残布(生地)を原料とした繊維から繊維を作るリサイクルポリエステル糸「RENU」を使用しているので環境にも配慮しています。 ブラックストライプ サイズ15 混率(%)ポリエステル60%(再生ポリエステル30%)/複合繊維(ポリエステル)40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする