協和精工
協和精工の 面取り・バリ取り
協和精工の 面取りカッター
協和精工の カッター(カウンターシンク)
CBN裏面取りカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
2
全長L(mm)
50
注文コード
62400085
品番
BUMW-402005
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長L
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材の裏面取り加工が可能。
用途
焼き入れ鋼の加工
材質
CBN
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
1.1
全長L(mm)
50
表面処理
ノンコート
刃厚(mm)
0.8
首下長(mm)
5
刃径(mm)
2