PCDボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62400286 品番 DCBE-2040
参考基準価格(税別)¥94,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。

用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工 仕様PCD層:1mm 材質PCD 刃長(mm)0.6 全長L(mm)50 有効長(mm)1.6 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4 ボール半径R(mm)R0.4 刃径(mm)0.8 首下径(Φmm)0.76 寸法PCD(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする