協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の ボール超硬エンドミル
PCDボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62400304
品番
DCBE-2060
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途
超硬合金、マシナブルセラミックの加工
仕様
PCD層:2mm
材質
PCD
刃長(mm)
1.2
全長L(mm)
50
有効長(mm)
2.4
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
R0.6
刃径(mm)
1.2
首下径(Φmm)
1.15
寸法PCD(mm)
2