用途これさえあれば困らない、万能ニット。モックネックで防寒対策抜群!程よいゆとりシルエットのプルオーバー。やわらかく滑らかな肌触りで、軽く快適な着心地のウール混素材を使用。UVカット機能も搭載、GRS認証取得の再生ポリエステルを使用し環境にも配慮しています。嬉しい3つのポイント1毛玉ができにくい抗ピル加工のウール混。(毎日着ても毛玉ができにくいよう、抗ピリング加工を施したウール混素材です。)2お手入れカンタン! ホームクリーニング。(洗濯耐久性があり、ホームクリーニング可能だから、いつも清潔に着られます。)3コーディネートしやすい、絶妙なシルエット。(ほどよいゆとりのある身頃、袖でどんなインナーとも好相性。)
色ブラックサイズL混率(%)ナイロン40%/アクリル30%/ポリエステル(再生ポリエステル)24%/ウール6%