協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬ルーマ型ドリル先端角度90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62401318
品番
KDR-90-2165
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
先端角90°により切削抵抗低減。入口側のバリ防止に効果的。切削抵抗の穏やかな先端角90°を採用し、入口側のバリ防止、割れやすい材質にも効果的です。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
21
全長L(mm)
50
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
刃径(mm)
1.65