ENJOYNoir NAJ066 NOBLE CROSS ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62401328 品番 NAJ066
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

速乾/撥水/防汚/2wayストレッチ/静電気防止仕様/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応内ポケット(フェムテックポケット)/インカムループ/Wネームループ/反背裏/内側胸ポケット/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付き)/動きやすい袖(ARM360°プラス)/補強仕様胸ポケット/肩パッドなし/袖口折り返し仕様/後ろボックスプリーツ

用途組み合わせ自在に、新感覚のフォーマルスタイル「NOBLE CROSS」。控えめでありながらラグジュアリー感あふれる、計算され尽くしたデザインの数々。まさに「NOBLE」の名にふさわしい新感覚のホスピタリティウエア。クロスコーデを意識したシンプルカラー、動きやすさや収納力へのこだわりも魅力です。ノーカラー×ボックスシルエットの涼やかで高級感を引き立てるNEWフォーマルスタイルのジャケット。背中には大きめのタックが入っているので、腕の可動域を確保して動きやすいのがポイント。2wayストレッチによるストレスフリーな着心地の快適素材。異なる縮みの糸の張り合わせたポリエステル糸を使用しているため、経年劣化の心配がありません。特性として、染色工程で糸がらせん形状(スプリング形状)となるため高いストレッチ性を発揮します。また、防汚加工を施しているので水ハネなどの汚れを防ぎます。 ベージュ サイズ5 混率(%)複合繊維(ポリエステル)100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする