協和精工
協和精工の リーマ
協和精工の 超硬リーマ
超硬底刃リーマー(TiAlN)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.8
注文コード
62402797
品番
KHRA-4080
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
714
種類から選べます
他の種類を見る
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(K10)
刃長(mm)
5
全長L(mm)
50
有効長(mm)
12
コーティング
TIALNコーティング
シャンク径d(Φmm)
3
刃径(mm)
0.8