ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62403200 品番 1789
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

超極厚接着&超耐久仕様のヘビーデューティーゴリラテープに
補修箇所が目立たない「半透明タイプ」が登場!
超極厚の粘着剤が凹凸面にも強力に接着します。
水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮します。
段差や曲面にもぴったりフィットします。
すぐれた耐寒・耐熱性(-56〜82℃)
濡れた面、水中でも使用OK。

用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉 幅(mm)101.6 厚さ(mm)0.75 クリア 質量(g)250 長さ(m)2.43 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする