※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 水栓
SUGICO(スギコ)の 水栓部品
ステンロストワックス製 吐水口
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62404015
品番
TO-199RW
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
付属品
ノンアスベストパッキン
材質
SUS304ロストワックス
ねじ
【A】G3/4【B】G1/2
関連資料:
寸法図(0.05MB)