エナジーギア
エナジーギアの 自動車用冬季向け用品
エナジーギアの 車用解氷/融雪剤
解氷スプレートリガーBIG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62404189
品番
J-646
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
再凍結防止解氷スプレー。冬の必需品。ガラスコーテイング車にも使用出来ます。
用途
車の解氷
成分
精製水・エタノール・シリコン
幅(mm)
130
高さ(mm)
270
奥行(mm)
75
内容量(mL)
900
液性
中性
注意
※ワイパーゴムが劣化しているとビビる場合があります。