エナジーギア
エナジーギアの 自動車用冬季向け用品
エナジーギアの 車用解氷/融雪剤
解氷霜取りスプレー撥水プラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62404198
品番
J-644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
解氷機能に撥水効果をプラス。雨を弾き、雪・霜が付きにくい。キャップは便利な雪かき付。
用途
車の解氷
成分
アルコール類・シリコン・噴射剤(CO2)
幅(mm)
66
高さ(mm)
215
奥行(mm)
66
内容量(mL)
330