ジョイフル
ジョイフルの 自動車用冬季向け用品
ジョイフルの スノーブラシ
T型伸縮スノースポンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62404216
品番
J-637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
710〜1230ミリの伸縮可能なスポンジ。回転ロックタイプ。
用途
車の雪下ろし
材質
アルミ・ABS・TPR・スポンジ
幅(mm)
260
高さ(mm)
710
奥行(mm)
85