ジョイフル
ジョイフルの 自動車用冬季向け用品
ジョイフルの 車用雪かきスコップ
伸縮スコップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62404225
品番
J-634
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
使いたい長さに伸縮可能。837〜1047ミリに無段階調整。収納時はコンパクトに。回転ロックタイプ。
用途
車の雪かき
材質
スチール・PP
幅(mm)
260
高さ(mm)
840
奥行(mm)
75