防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62404320 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

防災士推奨商品
電気毛布や暖房にたよらず節電して暖かく安全に過ごしたい方に
アルミシートに中わたを両面からニードル加工をすることで従来のアルミシート以上の蓄熱保温性とムレにくさを実現!更にアルミシートによるシャカシャカ音も抑える
腕出しファスナーから手が出せるので、暖まりながらスマホ操作や読書、デスクワークもできる
寝袋として、掛け布団として、着る毛布やひざ掛けとしてポカポカ快適
収納カバーにたたんで入れればクッションに変身!身近に備えることで、災害時やキャンプにすぐ持ち出せる!
洗濯機で丸洗いOK

用途寝袋、毛布、掛け布団など様々な用途に。毛布 寝袋 着る毛布 掛け布団 ひざ掛け 丸洗い 軽量 持ち運び 防災グッズ 車中泊 レジャー アウトドア キャンプ 災害時 材質本体:(表側・裏側)ポリエステル100%、(中わた)ポリエステル100%アルミシート入り、カバー:ポリエステル100% 質量(kg)1.295 寸法(cm)全開時:160×200、寝袋時:80×200、収納時:40×40
注意
※洗濯の際は、洗濯ネットをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする