フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
工業用ハンドカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62404435
品番
FAH
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。
酸素7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6tー1200H付です。
質量(kg)
24
奥行(mm)
540
全幅(mm)
900
全高(mm)
1220
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
タイヤサイズ(mm)
330
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※寸法は積載容器が垂直な状態での本体部分のみの計測値です。容器を含む運搬時は寸法が異なりますのでご注意ください。
※重量は運搬車のみの概算質量となります。
※ガスボンベは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません