フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
屋内施設用ハンドカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62404487
品番
FK7000×1本積 SUS仕様
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ステンレス製の屋内施設用ハンドカーです。
仕様
ダブルバンド、ダブルチェーン
質量(kg)
23
奥行(mm)
1060
車輪
四輪、主200Φ/副75Φストッパー付
車幅(mm)
460
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※奥行きは運搬時の形態の容器を含まない最大値です。
※ガスボンベは付属しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません