加美電子工業
加美電子工業の 制御機器・PLC・リレー
加美電子工業の 温度調節器(デジタル調節計)
加美電子工業の 温度調節器その他関連用品
カレントトランス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62404600
品番
CT1902RF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
微小電流域ピンタイプ
種別
パーマロイコア
タイプ
基板実装タイプ
最大電流(A)
35
適合電流(A)
0.04〜25
巻数比
2.125