SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 作業台
SUS(エスユーエス)の 汎用タイプ
セル生産作業台 棚板・作業ボードあり LED照明付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62409755
品番
GFTR28800213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。
さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
トラスコ品番
268-1491
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
厚さ(mm)
作業ボード:16.5
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
700
間口(mm)
900
電源(V)
AC100
注意
※部品出荷になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません