※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ合金製門型クレーンSLW型(重荷重タイプ)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62409895 品番 SLW35-SS40-1500
参考基準価格(税別)¥3,172,000 販売価格(税込) ¥2,967,800
販売価格(税別)
2,698,000

クレーン設備のない作業現場に最適です。
二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。
クラブ式プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。

トラスコ品番314-9741 材質アルミ合金 奥行(mm)1750 全高(mm)3550 定格荷重(kg)1500 レール長さ(mm)4000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする