※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ合金製門型クレーンM型(ベーシックタイプ)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62409990 品番 M30-S30-LH-500
参考基準価格(税別)¥1,272,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

クレーン設備のない作業現場に最適です。
安定度が高く堅牢な高頻度タイプです。
柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。
アルミ製プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。

トラスコ品番314-9755 材質アルミ合金 奥行(mm)1,875 全高(mm)3000 定格荷重(kg)500 レール長さ(mm)3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
北海道地方数量1につき ¥52,000 / 税込 ¥57,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする