協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
超硬ミニチュアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.91
注文コード
62410244
品番
KMSE-2091
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
刃径をΦ0.1〜Φ3まで0.01とびにラインナップ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
2.5
全長L(mm)
40
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
刃径(mm)
0.91