※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
江崎機械工業
江崎機械工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
江崎機械工業の トロリー・吊り金具
アルミ合金製三脚KC型(キャスター架台付)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62410245
品番
KC25-500
参考基準価格(税別)
¥502,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
キャスター架台付です。
架台部キャスターはΦ150旋回走行同時ロック機能付自在車です。
架台部から外せば、通常の三脚としても使用可能です。
仕様
吊環下(mm):2440
トラスコ品番
315-0363
材質
アルミ合金
全高(mm)
2657
パイプ径(Φmm)
三脚:60.5、架台部:48.6
定格荷重(kg)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,500
/
税込
¥
17,050
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません