※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
江崎機械工業
江崎機械工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
江崎機械工業の トロリー・吊り金具
スチール製三脚H型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62410288
品番
H30-500
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
開き止めチェーンが標準装備です。
開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
仕様
吊環下(mm):2790
トラスコ品番
315-0371
材質
スチール
全高(mm)
2987
パイプ径(Φmm)
48.6
定格荷重(kg)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,500
/
税込
¥
12,650
北海道地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません