※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
江崎機械工業
江崎機械工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
江崎機械工業の ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
アルミ合金製門型クレーンR型(ウインチ巻き上げタイプ)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62410525
品番
R30-S20-500
参考基準価格(税別)
¥2,064,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
クレーン設備のない作業現場に最適です。
手動ウィンチ操作で衝撃も少なく荷の吊り上げが可能です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
トラスコ品番
315-6599
材質
アルミ合金
奥行(mm)
1875
全高(mm)
3006
定格荷重(kg)
500
レール長さ(mm)
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
124,000
/
税込
¥
136,400
北海道地方
数量1につき
¥
180,000
/
税込
¥
198,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません