※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ合金製門型クレーンFW型(手動伸縮タイプ)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62410559 品番 FW20-S27-GT-500
参考基準価格(税別)¥1,243,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

クレーン設備のない作業現場に最適です。
独立した各脚の伸縮が可能です。
脚元のアジャスターパット調整で段差のある場所での作業にも対応可能です。
輸送時や保管時にスペースを取らない柱部分解が可能です。
ギヤードトロリが標準装備です。

仕様伸縮ピッチ(mm):125 トラスコ品番315-6593 材質アルミ合金 奥行(mm)825 全高(mm)(最大/最小)2025/1525 定格荷重(kg)500 レール長さ(mm)2700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥38,000 / 税込 ¥41,800
北海道地方数量1につき ¥52,000 / 税込 ¥57,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする