曜日別特売
SLH28-S25-LH-300 アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ) 江崎機械工業 62410577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送50日以内出荷とは
トラスコ品番315-6595
内容量1台注文コード62410577品番SLH28-S25-LH-300
参考基準価格(税別)¥1,151,000販売価格(税込)¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

クレーン設備のない作業現場に最適です。
柱部伸縮と脚部伸縮が可能な省スペースタイプです。
柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。
アルミ製プレントロリが標準装備です。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。

仕様伸縮ピッチ(mm):150トラスコ品番315-6595材質アルミ合金奥行(mm)(最小/最大)880/1200全高(mm)(最大/最小)2850/2100定格荷重(kg)300レール長さ(mm)2500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき38,000/税込41,800
北海道地方数量1につき52,000/税込57,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする