※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ合金製門型クレーンFT型(旋回タイプ)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62410620 品番 FT27-S30-LH-500
参考基準価格(税別)¥1,730,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

クレーン設備のない作業現場に最適です。
軸柱を中心に360度手動旋回が可能です。
アジャスターボルトによる本機の固定が可能です。
アルミ製プレントロリが標準装備です。

トラスコ品番315-6603 材質アルミ合金 奥行(mm)(軸柱/旋回柱)1360/1200 全高(mm)2750 定格荷重(kg)500 レール長さ(mm)3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥43,000 / 税込 ¥47,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする