※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
坂詰製作所
坂詰製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
坂詰製作所の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
坂詰製作所の 小型表示灯
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62411155
品番
DO8-16HKJ-AC100V-O/O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。
AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
文字彫刻板挿入式です。
用途
通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番
413-1631
材質
フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色
レンズ色
橙
定格電圧(V)
AC100
発光色
橙
定格電流(mA)
2.5〜8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません