品川電線
品川電線の 電源(制御機器)
品川電線の 電源コード/コンセント(FA)
品川電線の 電源コード(ACコード)
耐油電源用コード”S-FLEX” VCTF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
全長(m)
10
許容電流(A)
(30℃)7
芯数
6
注文コード
62411329
品番
SFVCTF0.75X6C-10M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・許容電流・芯数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。
一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
用途
工作機械などでの信号、電源ラインに。
トラスコ品番
251-7548
色
黒
定格電圧(V)
300
全長(m)
10
許容電流(A)
(30℃)7
外径(Φmm)
8.9
電線太さ(mm
2
)
0.75
芯数
6
最高使用温度(℃)
60
仕上外径(mm)
8.9
ケーブル長(mm)
50
導体抵抗
(単線)(20℃)25.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません